FRESA METAL DURO HELICE ALT. D.10 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO
FRESA METAL DURO HELICE ALTERNA 4Z WELDON
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:862844
GISS Cutline:893170
Rubix:799194119000
EAN:3660338456671


Resumen técnico
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO HELICE ALT. D.10 MM 4Z CUPP M. CILINDRICO
Fresa de metal duro integral - 4 cortes
Hélice variable 39/42° para aplicaciones eficientes de desbaste y semiacabado
Mango weldon DIN 6535HB - Recubrimiento
CUPP de corte central - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de material Hélice
variable para aumentar la polivalencia y el rendimiento - Pocas vibraciones para aumentar la vida útil de la herramienta y el aspecto de acabado - Altos parámetros de corte posibles para operaciones de desbaste
Muy adecuado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
Hélice variable 39/42° para aplicaciones eficientes de desbaste y semiacabado
Mango weldon DIN 6535HB - Recubrimiento
CUPP de corte central - Recubrimiento basado en PVD ALCrN para aplicaciones de fresado universal - Alta resistencia al desgaste, tenacidad y rugosidad para una amplia variedad de aplicaciones de material Hélice
variable para aumentar la polivalencia y el rendimiento - Pocas vibraciones para aumentar la vida útil de la herramienta y el aspecto de acabado - Altos parámetros de corte posibles para operaciones de desbaste
Muy adecuado para acero, acero inoxidable y fundición
Se puede utilizar en materiales no ferrosos, superaleaciones y materiales duros
FRESA METAL DURO HELICE ALTERNA 4Z 10 MM CUPP MANGO WELDON
Cualidades
Cuello rectificado libre para una gran longitud utilizable
Aplicaciones
Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | cilíndrico |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud de corte | 22 mm |
| Longitud total | 72 mm |
| Corte central | sí |
| Material de corte | carburo |
| Revestimiento | copp, multimaterial |
| Tipo | hélice variable |
| Ángulo de hélice | 39 ° |
| Material de mecanizado | acero/acero inoxidable/hierro fundido/no ferroso/duro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,44 € Sin IVA
/ unidad
51,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días