FRESA METAL DURO CORTA SEMIESFERICA D.16 MM 2Z CUPP M. CILINDRICO P/ALUMINIO

FRESA METAL DURO CABEZA ESFÉRICA PARA ALUMINIO 2Z

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:893438
Rubix:799193928000
EAN:3660338459139
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro16 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FRESA METAL DURO CORTA SEMIESFERICA D.16 MM 2Z CUPP M. CILINDRICO P/ALUMINIO


Fresa de metal duro integral - cabeza esférica - para aluminio y materiales no ferrosos - 2 cortes - Ángulo de hélice de 35°
Mango cilindrico DIN 6535HA - Corte central
Punta esférica para copiado y fresado de formas
Filo de corte altamente positivo para un corte suave y un excelente aspecto de acabado
Filo de corte pulido y diseño especial para evitar la adherencia del material y facilitar la evacuación de virutas
FRESA METAL DURO CABEZA ESFÉRICA PARA ALUMINIO 2Z 16 MM MANGO CILINDRICO

Aplicaciones

Refrigerante muy recomendado para facilitar la evacuación de virutas, reducir el calor de la herramienta y aumentar la vida útil
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro16 mm
Tipo de colacilíndrico
Diámetro de cola16 mm
Número de dientes2
Longitud de corte32 mm
Longitud total100 mm
Corte central
Material de cortecarburo
Revestimientosin revestimiento
Tipopunta esférica de aluminio
Ángulo de hélice35 °
Material de mecanizadono ferroso/aluminio
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,73 Sin IVA
/ unidad
66,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días