Referencias
Facom:VFA.608
Rubix:798527080000
EAN:3148516296429




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | llama |
| Longitud total | 18 mm |
Detalles de producto : VFA.608 FRESA+VASTAGO
• Fresa de carburo de tungsteno.• Hélice a derechas.• Diámetro de varilla de las fresas-limas: 6 mm.
FRESA - LIMA 5
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 68x13x13 mm |
| Peso con embalaje | 18 g |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Forma de cabezal | llama |
| Longitud total | 18 mm |
| Diámetro de cabezal | 6 mm |
| Longitud, capacidad | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,61 € Sin IVA
/ unidad
170,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días