FRESA ROT. MD CONICA PUNTA FORMA M 06X13X3 DENT. ACABADO FINO

Fresa lima de carburo cónica con extremo puntiagudo - forma m

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:863247
Rubix:799149921000
EAN:3660338178528
863247
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcono
Longitud total45 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRESA ROT. MD CONICA PUNTA FORMA M 06X13X3 DENT. ACABADO FINO


Para el rango de uso, consultar la tabla de la página 109
CARBIDE BUR M 6x13-3 CONICAL POINTU-SIMPLE
Rapid stock removal on a spectrum of materials: Brass, Bronze, Copper, Nickel, Steel, Cast Iron, Stainless Steel, Titanium
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcono
Longitud total45 mm
Diámetro de cabezal3 mm
Alcanceuniversal
Longitud, capacidad13 mm
30,08 € Sin IVA
/ unidad
36,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días