Referencias
Pferd Tools:V 1612/6 EDGE R3,0
Rubix:799009115000
fabricante:21152936
EAN:4007220952412




Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | redondeado en v |
| Longitud total | 52 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO V 1612/6 EDGE R3,0
FRESA METAL DURO V 1612 EDGE M6 R3,0
FRESA METAL DURO V 1612 EDGE M6 R3,0
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | redondeado en v |
| Longitud total | 52 mm |
| Diámetro de cabezal | 16 mm |
| Alcance | mecanizado de acabado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,04 € Sin IVA
/ unidad
196,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días