FRESA ESFERICA LARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA Z4 6 MM
Fresa esférica larga WN MDI FIRE vastago HA Z4
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3727 6.000
Rubix:799285444000
fabricante:9037270060000
EAN:4031093388948
Detalles de producto : FRESA ESFERICA LARGA WN MDI FIRE VASTAGO HA Z4 6 MM
Fresa esférica metal duro integral
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado en copiado, el acabado, así como para el rebordeado y el fresado de contornos. El cuello rebajado permite optimizar el alcance de la herramienta, por lo que está especialmente indicada para su aplicación en la construcción de moldes. Herramienta universal Adecuada para el mecanizado de acero inoxidable.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Características: Con corte al centro, adecuada para taladrar.
Aplicación: se puede utilizar para el fresado en copiado, el acabado, así como para el rebordeado y el fresado de contornos. El cuello rebajado permite optimizar el alcance de la herramienta, por lo que está especialmente indicada para su aplicación en la construcción de moldes. Herramienta universal Adecuada para el mecanizado de acero inoxidable.
Nota: Fresado de copiado; valores de corte preferentes en ap = 0,05 x d1 y ae = 0,1 x d1.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,77 € Sin IVA
/ unidad
43,28 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días













