AVELLANADOR PLANO HSS CO5 D.05,0 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN
FRESA DE RANURADO 90° - HSS Co5 % - AJUSTE FINO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:855306
Rubix:799195028000
EAN:3660338107412


Resumen técnico
| Número de dientes | 3 |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss-co |
| Revestimiento | no |
Documentos
Detalles de producto : AVELLANADOR PLANO HSS CO5 D.05,0 MM 3Z 90 GRADOS M.CILIN
DIN 1866.
Información técnica
Atributos
| Número de dientes | 3 |
|---|---|
| Material del cuerpo | hss-co |
| Revestimiento | no |
| Diámetro | 10 mm |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Longitud total | 80 mm |
| Cola | ha cilíndrico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,39 € Sin IVA
/ unidad
45,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días