Referencias
Beta Tools:450 60
Rubix:798165149000
fabricante:004500060
EAN:8014230090993


Resumen técnico
| Material del cuerpo | hss |
|---|---|
| Diámetro | 60 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : 450 60-SIERRAS DE CORONA HSS BIMETAL
Sierras de corona de acero HSS Bimetal
Cualidades
Sierras de corona en acero HSS-Co 8%
Aplicaciones
Herramientas para perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 76x76x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 165 g |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 60 mm |
| Profundidad de corte | 44 mm |
| Material de mecanizado | para el taladrado de metales, madera, plástico y resinas sintéticas |
| Tipo de fijación | para electricistas, mantenedores y para uso industrial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,88 € Sin IVA
/ unidad
38,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días