Referencias
Izar cutting tools sal:46325
Rubix:798455459000

Detalles de producto : 46325 FRESA FRONTAL CORTA D-10
Aplicaciones
Para perforar cobre-bronce-latón, hierro fundido, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 72 mm |
| Material de corte | hss |
| Material de mecanizado | cobre-bronce-latón, hierro fundido, acero |
| Tolerancia | h6, k10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,07 € Sin IVA
/ unidad
19,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días