FRESA SERIE CORTA DESBASTE DIAMETRO 10 REF. 9644 COD. 43248
End Mill
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Izar cutting tools sal:43248
Rubix:798585040000

Documentos
Detalles de producto : FRESA SERIE CORTA DESBASTE DIAMETRO 10 REF. 9644 COD. 43248
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 10 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | plano |
| Diámetro de cola | 10 mm |
| Número de dientes | 4 |
| Longitud total | 72 mm |
| Material de corte | carburo |
| Material de mecanizado | cobre; bronce; latón; hierro fundido; acero |
| Tolerancia | h6;h10 |
| Ángulo de corte | 30 ° |
| Longitud, capacidad | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,88 € Sin IVA
/ unidad
80,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días