Referencias
Izar cutting tools sal:28452
Rubix:798565384000

Resumen técnico
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 72 mm |
| Longitud de corte | 22 mm |
Detalles de producto : 28452 FRESA MD CORTA 9401 DE 10
Aplicaciones
Para perforar plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, hierro fundido, acero inoxidable, materiales de acero
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 10 mm |
|---|---|
| Longitud total | 72 mm |
| Longitud de corte | 22 mm |
| Tipo de vástago | cilíndrico |
| Norma DIN | din 6528 n |
| Tolerancia | h10, h6 |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Dirección de corte | derecha |
| Material de mecanizado | plásticos sintéticos, aluminio-magnesio, hierro fundido, acero inoxidable, acero |
| Diámetro de cola | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,76 € Sin IVA
/ unidad
49,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días