BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 15,0 MM

Broca espiral SL MDI FIRE refrigeración interior vastago 6537-HE 5xD

Ver información técnica
Referencias
Gühring:5611 15.000
Rubix:799284994000
fabricante:9056110150000
EAN:4031093604734
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación15 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte83 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BROCA ESPIRAL SL MDI FIRE REFRIGERACION INTERIOR VASTAGO 6537-HE 5XD 15,0 MM


Broca espiral de metal duro integral con vástago cil.

Características: de corte a la derecha, con afilado especial. La broca tiene un comportamiento de autocentraje muy bueno y genera viruta corta incluso en materiales de viruta larga.

Aplicación: broca espiral de uso versátil para perforaciones de gran precisión de concentricidad con margen estrecho de tolerancia de Ø y superficies buenas. Adecuada para taladrar agujeros de hasta 5 x D con valores de corte elevados. Especialmente apropiada para materiales de viruta larga y corta como aceros de construcción y cementados, acero fundido, aceros bonificados, aceros al carbono, bronces, fundición, altas aleaciones de AlSi y aceros aleados con resistencia de hasta 1200 N/ mm².

Con refrigeración interior por conductos. Refrigeración interior. El refrigerante llega directamente a los filos y lava la perforación expulsando la viruta.

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación15 mm
Longitud total133 mm
Longitud de corte83 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Diámetro de cola16 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
255,30 Sin IVA
/ unidad
308,91 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días