861382 BROCA CILINDRICA HSS D.9,4 SERIE LARGA

Brocas para taladrar hss - hss - largas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS Cutline:861382
Rubix:798750052000
EAN:3660338161896
861382
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de perforación9.4 mm
Longitud total175 mm
Longitud de corte115 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 861382 BROCA CILINDRICA HSS D.9,4 SERIE LARGA


Brocas para taladrar hss - hss - largas
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación9.4 mm
Longitud total175 mm
Longitud de corte115 mm
Tipo de vástagocilíndrico
Norma DINdin 340 n
Ángulo de hélice30 °
Ángulo de punta118 °
Diámetro de cola9.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,95 Sin IVA
/ unidad
18,09 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días