KEL 1020/6 Z3 KEL DE FORMA CON ICA REDONDA

Fresa con mango MD forma cono redondo 3 6mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:KEL 1020/6 Z3
Rubix:798253240000
fabricante:21125006
EAN:4007220048467
PFERD KEL 1020/6 Z3

Resumen técnico

Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcónico punta redondeada kel
Longitud total0 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KEL 1020/6 Z3 KEL DE FORMA CON ICA REDONDA


Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma cónica redonda KEL, dentado 3

Aplicación: gran capacidad de arranque de material y buenos acabados de superficies. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.

Forma cónica de punta redondeada KEL
FRESA METAL DURO CÓN.RD. KEL 1020 D3 M6

Información técnica


Atributos
Diámetro de cola6 mm
Forma de cabezalcónico punta redondeada kel
Longitud total0 mm
Diámetro de cabezal10 mm
Alcanceuniversal
56,93 Sin IVA
/ unidad
68,89 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días