Referencias
Pferd Tools:ZYA 1225/6 Z5
Rubix:798894950000
fabricante:21101956
EAN:4007220045756


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
Detalles de producto : FRESA METAL DURO CILIND. ZYA 1225 D5 M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma cilíndrica ZYA, sin dentado frontal, dentado 5
Aplicación: arranque de material fino y buenos acabados de superficies. Adecuado para el mecanizado de acero, hierro fundido, acero inoxidable (INOX) y materiales de alta temperatura como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma cilíndrica ZYA
Aplicación: arranque de material fino y buenos acabados de superficies. Adecuado para el mecanizado de acero, hierro fundido, acero inoxidable (INOX) y materiales de alta temperatura como aleaciones a base de níquel y cobalto.
Forma cilíndrica ZYA
FRESA METAL DURO CILÍND. ZYA 1225 D5 M6
Aplicaciones
Las fresas de vástago largo de carburo metálico son especialmente adecuadas para el mecanizado económico de piezas ubicadas en espacios de pequeñas dimensiones y de difícil acceso.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Forma de cabezal | cilíndrico zya |
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 12 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,45 € Sin IVA
/ unidad
81,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días