Referencias
Pferd Tools:ZYA 1013/6 Z3 PLUS
Rubix:798860763000
fabricante:21101826
EAN:4007220045596


Resumen técnico
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 10 mm |
Detalles de producto : ZYA 1013 D3P M6
Fresa con mango de metal duro (fresa rotativa) DIN 8033 –Ø de vástago 6 mm, forma cilíndrica ZYA, sin dentado frontal, dentado 3 PLUS
Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.
Forma cilíndrica ZYA
Aplicación: dentado cruzado, gran capacidad de arranque de material. Adecuada para el mecanizado de acero, fundición, acero inoxidable (INOX), aleaciones a base de níquel y titanio.
Nota: este dentado es una alternativa al dentado 4.
Forma cilíndrica ZYA
FRESA METAL DURO CILÍND. ZYA 1013 D3P M6
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cola | 6 mm |
|---|---|
| Longitud total | 0 mm |
| Diámetro de cabezal | 10 mm |
| Alcance | universal |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,01 € Sin IVA
/ unidad
55,67 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días