FRESA AGUJERO OBLONGO CORTA DIN327 M42 FIRE Z3 4 MM
Fresa agujero oblongo corta DIN327 M42 FIRE Z3
Ver información técnicaReferencias
Gühring:3651 4.000
Rubix:799285396000
fabricante:9036510040000
EAN:4031093384438

Detalles de producto : FRESA AGUJERO OBLONGO CORTA DIN327 M42 FIRE Z3 4 MM
Fresa para ranuras
Características: Tipo N, 30°, a partir de Ø 3,0 mm con corte al centro.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9, así como para el fresado de contornos.
Velocidad de corte apróx. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apto para el mecanizado en seco.
Características: Tipo N, 30°, a partir de Ø 3,0 mm con corte al centro.
Aplicación: Se puede utilizar para el fresado de ranuras para chaveteros y lengüetas de ajuste, tolerancia de Ø e8 para ajuste P9, así como para el fresado de contornos.
Velocidad de corte apróx. un 50% superior a la de herramientas sin recubrimiento. Apto para el mecanizado en seco.
Fresa ranurada 3 dientes FIRE 03651 DIN327N M42 4MM Z3 e8
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 4 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | din 1835 b |
| Diámetro de cola | 6 mm |
| Número de dientes | 3 |
| Longitud de corte | 7 mm |
| Longitud total | 51 mm |
| Corte central | sí (corte central) |
| Material de corte | hss-co |
| Revestimiento | fire |
| Tipo | fresa de extremo / fresa ranurada (3 dientes) din 327, tipo n, forma d, corte a la derecha, corte central |
| Ángulo de hélice | 30 ° |
| Material de mecanizado | grupos iso indicados: p (acero, acero de alta aleación), m (acero inoxidable), k (hierro fundido), n (aluminio y otros metales no férricos), s (aleaciones especiales/superaleaciones y titanio), h (acero endurecido y hierro fundido duro). |
| Longitud, capacidad | 11.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,34 € Sin IVA
/ unidad
31,87 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días












