Referencias
Izar cutting tools sal:41649
Rubix:798739821000

Detalles de producto : 41649 FRESA HSSE8% DIN327N 2Z - 4420 - 16,00 MM - TIALSIN
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 16 mm |
|---|---|
| Tipo de cola | weldon |
| Diámetro de cola | 16 mm |
| Número de dientes | 2 |
| Longitud de corte | 19 mm |
| Longitud total | 79 mm |
| Material de corte | hss-co |
| Material de mecanizado | aluminium magnesium;cast iron;steel |
| Longitud, capacidad | 19 mm |
| Ángulo de corte | 30 ° |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,67 € Sin IVA
/ unidad
45,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días