Referencias
Gedore:754-00
Rubix:798176789000
fabricante:7680490
EAN:4002805754009

Detalles de producto : 7680490 754-00 - CARRACA DE ACOPLAMIENTO 1/4p A DERECHA
Carraca insertable
Características: De acero de cromo-vanadio, particularmente robusto y de marcha suave. Para movimiento a la derecha.
Aplicación: En combinación con las llaves dinamométricas para el apriete controlado de tornillos.
Características: De acero de cromo-vanadio, particularmente robusto y de marcha suave. Para movimiento a la derecha.
Aplicación: En combinación con las llaves dinamométricas para el apriete controlado de tornillos.
Ratchet head 1/4" clockwise Use: Enables controlled torque tightening in combination with a DREMOMETER torque wrench Features: Fine-pitched, sturdy ratchet head Made of chrome-vanadium steel Scope of delivery: Ratchet head Single packed in poly-bag
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Longitud | 29 mm |
| Diámetro | 24 mm |
| Modelo | 754-00 |
| Acabado | cromado |
| Peso | 54 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
