Referencias
Festo:PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T18
Rubix:799260665000
fabricante:8120900
EAN:4052568462437

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable fundido (1.4409/cf3m, 316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 npt |
| Finura de filtro | 40 µm |
Detalles de producto : PCRP-44-N12-12-E-R1-M-T18
Filtro manorreductor pcrp-44-n12-12-e-r1-m-t
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable fundido (1.4409/cf3m, 316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 npt |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 44 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 2500 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Tipo de drenaje | manual por rotación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,52 € Sin IVA
/ unidad
258,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días