LFR-N1/2-D-5M-O-MIDI-T18-EX4

VÁLVULA DE REGULACIÓN DE FILTRO

Ver información técnica

Referencias

Festo:LFR-N1/2-D-5M-O-MIDI-T18-EX4
Rubix:799261805000
fabricante:4772776
EAN:4052568418700
brand logo

Resumen técnico

Materialzinc moldeado; aleación de aluminio forjado
Conexión 11/2 npt
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LFR-N1/2-D-5M-O-MIDI-T18-EX4


LFR-N1/2-D-5M-O-MIDI-T1& VÁLVULA DE REGULACIÓN DE FILTRO

Información técnica


Atributos
Materialzinc moldeado; aleación de aluminio forjado
Conexión 11/2 npt
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo55 mm
Tasa de flujo volumétrico2600 l/min
Presión de servicio máx.20 bar
Tipo de drenajegiratorio manual
132,74 € Sin IVA
/ unidad
160,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días