Referencias
Festo:PCRP-44-N12-12-C-R1-M-T18
Rubix:799260664000
fabricante:8120901
EAN:4052568462444

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 npt |
| Finura de filtro | 5 µm |
Detalles de producto : PCRP-44-N12-12-C-R1-M-T18
Filtro regulador PCRP-44-N12-12-C-R1-M-T18 8120901
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 npt |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 44 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1750 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
213,52 € Sin IVA
/ unidad
258,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días