Referencias
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-F1A-B
Rubix:799259587000
fabricante:8175801
EAN:4052568613112

Resumen técnico
| Material | pa reforzado (carcasa); vaso de pc; juntas de nbr; material filtrante de pe; mando de pom; muelle de acero inoxidable de alta calidad |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Finura de filtro | 5 µm |
Detalles de producto : MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-F1A-B
MS4-LFR-1/4-D6-C-P-M-AG& FILTERREGELVENT
Información técnica
Atributos
| Material | pa reforzado (carcasa); vaso de pc; juntas de nbr; material filtrante de pe; mando de pom; muelle de acero inoxidable de alta calidad |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/4 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 40.2 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tipo de drenaje | manual giratorio (purga de condensado) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,90 € Sin IVA
/ unidad
107,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días