MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B

Filtro regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B
Rubix:799147800000
fabricante:8086643
EAN:4052568451516
brand logo

Resumen técnico

Materialpa-reforzado / pc / aleación de aluminio forjado / nbr / pom / acero de alta aleación / pe
Conexión 1m5
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS2-LFR-M5-D6-C-P-M-A8-B


Componente básico con carcasa de polímero resistente y ligera. Totalmente compatible con la serie MS.

Cualidades

-Serie muy compacta y extremadamente ligera para su uso cerca del proceso directamente en la máquina
Respuesta de control estable
Con escape secundario
Escape secundario integrado y escape primario con función de flujo de retorno
El mando giratorio se bloquea en su sitio para evitar giros involuntarios

Información técnica


Atributos
Materialpa-reforzado / pc / aleación de aluminio forjado / nbr / pom / acero de alta aleación / pe
Conexión 1m5
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo2 mm
Tasa de flujo volumétrico140 l/min
Presión de servicio máx.10 bar
31,58 € Sin IVA
/ unidad
38,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días