FILTRO REGULADOR LUBRICADOR FR+L S2 1/4-G
FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:891702
Rubix:799153065000
EAN:3660338443404

Documentos
Detalles de producto : FILTRO REGULADOR LUBRICADOR FR+L S2 1/4-G
Filtro regulador y lubricador (RF.L) disponible en 3 tamaños de cuerpo de aluminio diferentes con diferentes rangos de caudal, rango de presión de 0,15 a 0,9 MPa, drenaje semiautomático + drenaje manual, mecanismo de autobloqueo prensado para evitar el movimiento anormal de la presión establecida causado por interferencias externas. Manómetro cuadrado circular preinstalado que con clip y lupa se utiliza para ahorrar espacio de instalación, y soportes de instalación. Filtro de 40 μm y recipiente de aluminio. Unidad de lubricación adjunta con estructura de goteo de aceite proporcional que adopta el tipo de sello de separación, la cantidad de suministro de aceite se puede ajustar con precisión cambiando la posición del indicador de anillo de aceite de graduación. Es posible llenar de aceite mientras el lubricador está bajo presión.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g1/4 '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 9 bar |
| Material | aluminium |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Conexión 1 | g 1/4 in |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,33 € Sin IVA
/ unidad
110,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días