LFR-3/4-D-MAXI-KC-A

Combinación de unidad de servicio LFR

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:LFR-3/4-D-MAXI-KC-A
Rubix:798197790000
fabricante:185742
EAN:4052568145033
LFR-3/4-D-MAXI-KC-A Service unit combination
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : LFR-3/4-D-MAXI-KC-A


Combinación de unidad de servicio LFR-3/4-D-MAXI-KC-A que consta de válvula manual de encendido/apagado y filtro-regulador, con soportes de montaje. Con drenaje automático de condensado. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2277,9 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico8400 l/min
Tamaño de diseño0
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
594,31 Sin IVA
/ unidad
719,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días