B68G-NNK-AR3-RLN

Filtro-regulador Olympian Plus con drenaje automático, serie B68G

Ver información técnica

Referencias

IMI Norgren:B68G-NNK-AR3-RLN
Rubix:798403979000
fabricante:B68G-NNK-AR3-RLN
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 - 1 1/2 ''
Finura de filtro40 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B68G-NNK-AR3-RLN


▪ Eliminación de agua de alta eficiencia
▪ Buenas características de regulación
▪ La perilla de ajuste no ascendente dispone de bloqueo de acción rápida
Filtro regulador B68 sin yugo, autodrenaje

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)3/4 - 1 1/2 ''
Finura de filtro40 µm
Tipoautomatic
Materialaluminio
Tasa de flujo volumétrico14400 l/min
Presión de servicio mín.17 bar
Presión de servicio máx.8 bar
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.80 °C
501,64 € Sin IVA
/ unidad
606,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días