AW40-F04B-B

Filtro regulador modular serie AW

Ver información técnica
Referencias
SMC:AW40-F04B-B
Rubix:798751051000
fabricante:AW40-F04B-B
EAN:3618035517027
brand logo
Resumen técnico
Materialcubeta de policarbonato
Conexión 1g 1/2
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : AW40-F04B-B


Esta combinación de filtro y regulador minimiza el espacio y las tuberías al integrar las 2 unidades en una sola. Las características estándar incluyen un regulador de alivio, que puede bloquearse rápidamente empujando hacia abajo el mando de ajuste. Hay muchas opciones, que incluyen manómetros, autodrenaje, cubeta y tapas metálicas, diferentes presiones de ajuste, etc. El AW-B forma parte de la familia de unidades modulares de preparación de aire y puede combinarse con otros productos de tamaño similar. Esta serie está disponible en 3 tamaños de cuerpo con tuberías de 1/8 a 3/4 pulg. de tipo Rc, NPT o rosca G. Las unidades integradas de filtro y regulador ahorran espacio y requieren menos tuberías. Con la función de reflujo incorpora un mecanismo para agotar la presión del aire en el lado de salida de forma fiable y rápida.
•Modular type filter regulator.
•Transparent bowl guard.
•Available with built-in backflow mechanism.
•Rc, G(PF) or NPT threads.

Made to Order 1: None
Body Size: 40
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port: 04 (1/2)
Option: B (With bracket)
Semi-standard 1: Standard
Semi-standard 2: Standard
Made to Order 2: None

Información técnica


Atributos
Peso neto755 g
Materialcubeta de policarbonato
Conexión 1g 1/2
Finura de filtro5 µm
Tamaño de cuerpo40 mm
Tasa de flujo volumétrico2000 l/min
Presión de servicio máx.8.5 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,79 Sin IVA
/ unidad
90,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días