Referencias
Festo:PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T18
Rubix:799261773000
fabricante:4787814
EAN:4052568418892

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación (p. ej., 1.4409/cf3m y 1.4404/316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Finura de filtro | 40 µm |
Documentos
Detalles de producto : PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T18
VÁLVULA DE CONTROL DE FILTRO PCRP-64-G12-12-E-R1-M-T&
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable de alta aleación (p. ej., 1.4409/cf3m y 1.4404/316l) |
|---|---|
| Conexión 1 | g1/2 |
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tamaño de cuerpo | 64 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 6440 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
| Tipo de drenaje | de rotación manual |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
295,12 € Sin IVA
/ unidad
357,10 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días