Referencias
SMC:EAD402-F04
Rubix:751607062043
fabricante:EAD402-F04
EAN:3618036126211

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Detalles de producto : EAD402-F04
Drenaje automático de goteo SMC Serie AD. Los purgadores automáticos son una forma eficaz de eliminar condensados como el agua de su sistema neumático. Eliminan la posibilidad de que el vaciado se pase por alto y reducen el riesgo de daños a equipos costosos y el tiempo de inactividad. Los drenajes automáticos de pata de goteo pueden instalarse en puntos bajos del sistema y con el depósito para ayudar a evitar que se acumule la condensación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 620 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
| Tipo | float type auto drain |
| Flujo | 400 l/min |
| Material | plástico |
| Conexión | g 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,28 € Sin IVA
/ unidad
74,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días