Referencias
SMC:ADH4000-04
Rubix:752100206043
fabricante:ADH4000-04
EAN:3618035599351

Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
Documentos
Detalles de producto : ADH4000-04
La serie de drenaje automático de servicio pesado ADH4000 se puede mantener sin cambiar las tuberías existentes. No hay necesidad de energía eléctrica ni desperdicio de aire. El desagüe de tipo flotador permite la descarga automática del desagüe sin energía eléctrica.
ADH, Purga automática de gran resistencia
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1260 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Flujo | 0.4 l/min |
| Material | plástico |
| Conexión | rc 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,63 € Sin IVA
/ unidad
270,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días