AFJ20-F02-40-S

AFJ, filtro de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AFJ20-F02-40-S
Rubix:799157737000
fabricante:AFJ20-F02-40-S
brand logo

Resumen técnico

Tipoeliminación de gotas de agua
Presión de servicio máx.0 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AFJ20-F02-40-S


Tipo AFJ-T de gran caudal, hasta 660 l/min, para la eliminación de polvo.Tipo AFJ-S para eliminación de gotas de agua, hasta 500 l/min, para la eliminación de polvo y gotas de agua.Tasa de filtración : 5, 40, 80 µm.Tamaño de los orificios : de 1/8 a 1/2.Opciones estándar : soporte ; material del bol, sentido de flujo seleccionable.

Cualidades

Tipo AFJ-T de gran caudal, hasta 660 l/min, para la eliminación de polvo.Tipo AFJ-S para eliminación de gotas de agua, hasta 500 l/min, para la eliminación de polvo y gotas de agua.Tasa de filtración : 5, 40, 80 µm.Tamaño de los orificios : de 1/8 a 1/2.Opciones estándar : soporte ; material del bol, sentido de flujo seleccionable.

Información técnica


Atributos
Tipoeliminación de gotas de agua
Presión de servicio máx.0 bar
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Flujo7800 l/h
Conexióng 1/4
Tasa de flujo volumétrico130 l/min
Presión de servicio mín.-1 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Materialpolicarbonato
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días