AF40-F04BD-A <<DESCATALOGADO>>

Filtro de aire

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:AF40-F04BD-A
Rubix:798968132000
fabricante:AF40-F04BD-A
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AF40-F04BD-A <<DESCATALOGADO>>


Filtro de aire de estilo modular
Índice de filtración nominal 5 &#181m
Caudal máximo de hasta 14000 l/min (ANR, 0,7MPa)
Tamaño de conexión de M5 a 1
Fácil sustitución y menor espacio de mantenimiento necesario
Opción de drenaje automático tipo flotador.
AF10-60-A, Nuevo tipo modular, Filtro de aire

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)88x222x70 mm
Peso neto589 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Finura de filtro5 µm
Tipofiltr powietrza
Materialdie-cast aluminium;polycarbonate
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días