Referencias
IMI Norgren:F74G-4GN-AD3
Rubix:798181886000
fabricante:F74G-4GN-AD3

Documentos
Detalles de producto : F74G-4GN-AD3
Filtro de aire comprimido 40 My G1/2
FILTRO DE AIRE COMPRIMIDO 40 MY G1/2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Material | aluminio fundido a presión (cuerpo);pc transparente (recipiente);polipropileno sinterizado (elemento filtrante);cr, nbr (elastómeros) |
| Temperatura mín. | -34 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,28 € Sin IVA
/ unidad
382,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días