AC30A-F03G-B <<DESCATALOGADO>>
Filtro de aire + Regulador + Lubricador Serie AC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:AC30A-F03G-B
Rubix:799051704000
fabricante:AC30A-F03G-B
EAN:3618035602518

Documentos
Detalles de producto : AC30A-F03G-B <<DESCATALOGADO>>
AC20A-B to AC60A-B, Nuevo tipo modular, filtro regulador + lubricador
Cualidades
Buena resistencia a la corrosión. Cartucho filtrante y depósito solidario para una sustitución manual y más rápida. Protección del depósito de policarbonato transparente para una visibilidad de 360 grados.
Aplicaciones
Ideal para la eliminación de agentes contaminantes.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g3/8 bspp '' |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 8.5 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1500 l/min |
| Tamaño de diseño | 30 |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días