Referencias
SMC:AM70D-F10
Rubix:799157621000
fabricante:AM70D-F10
EAN:3618035581615

Detalles de producto : AM70D-F10
Filtro de aire comprimido SMC AM70D-F10, 0,1 µm, para la separación de partículas y niebla de aceite. Caudal 7000 l/min, conexión G1 y presión máx. 10 bar.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 0.1 µm |
| Tipo | filtro micrometrico |
| Material | acero inoxidable (vaso/cuerpo de acero inoxidable) |
| Tasa de flujo volumétrico | 7000 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Conexión | g 1 (bspp) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
397,64 € Sin IVA
/ unidad
481,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días