Referencias
Norgren:F68G-NNN-AR1
Rubix:798565280000
fabricante:F68G-NNN-AR1


Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | without yoke '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
Detalles de producto : F68G-NNN-AR1
Compressed air filter 5 My module
Filter F68 No Yoke Auto Drain
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | without yoke '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tipo | automatic |
| Material | aluminum |
| Presión de servicio mín. | 0.3 bar |
| Presión de servicio máx. | 17 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,30 € Sin IVA
/ unidad
383,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días