Referencias
Aventics:G652APJP4GA00HN
Rubix:798671362000
fabricante:G652APJP4GA00HN
EAN:3661475012690


Resumen técnico
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 25 µm |
Documentos
Detalles de producto : G652APJP4GA00HN
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca (pulgadas) | g 1/2 '' |
|---|---|
| Finura de filtro | 25 µm |
| Material | aluminium (casing);polyamide (housing cover);nbr (seal);stainless steel (feather);sintered polyethylene (filter element);polycarbonate or aluminium (container) |
| Tasa de flujo volumétrico | 4120 l/min |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,10 € Sin IVA
/ unidad
140,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días