Referencias
Juba:406 RF/9
Rubix:798473354000





Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | algodón |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9/L 406RF TUFF JUBA
Guante de piel flor vacuno con forro interior de algodón.
Guante de piel flor vacuno con forro interior de algodón
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | algodón |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | cuero |
| ESD | no |
| Color | negro |
| Material | piel |
| Longitud | 250 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,24 € Sin IVA
/ unidad
8,76 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h