DIN 976-1 INOX A4-70 M-08X1000 VARILLA ROSCADA ROSCA IZ

Extremo roscado

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TFPASG1M8A4-70
Rubix:799121516000
fabricante:097648 1000L
EAN:4043377123787
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-08X1000 VARILLA ROSCADA ROSCA IZ


Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 M 8X1000 gauche
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud1000 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 975
Diámetro métricoM8
Tipo de alambrepaso métrico a izquierdas
Diámetro de rosca8 mm
971,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
1175,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

1000 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M8