Referencias
Spartex:BF20CM10A2-70
Rubix:799128162000
fabricante:0976210 200
EAN:4043377295156


Resumen técnico
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-10X0200 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 10X200
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
440,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
532,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
200 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M10