Referencias
Spartex:BF26CM12A2-70
Rubix:799128120000
fabricante:0976212 260
EAN:4043377411037


Resumen técnico
| Longitud | 260 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A2-70 M-12X0260 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 12X260
Información técnica
Atributos
| Longitud | 260 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
482,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
260 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M12