Referencias
Spartex:BF5,5CM16A4-70
Rubix:799127961000
fabricante:0976416 55
EAN:4043377298270


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : DIN 976-1 INOX A4-70 M-16X0055 VARILLA ROSCADA
Pernos roscados A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X55
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | DIN 975 |
| Diámetro métrico | M16 |
| Tipo de alambre | métrico |
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
250,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M16