8796 LC ZYKLOP FLEX-LOCK VERL, LANG

Alargadera con manguito ZYKLOP 1 - 2 pulgadas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Wera:05003643001
Rubix:798267561000
EAN:4013288121462
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8796 LC ZYKLOP FLEX-LOCK VERL, LANG


Alargadera 1/2" Zyklop

Características: de acero de cromo-vanadio, cromada mate. Con manguito de giro libre para un apriete y aflojamiento rápidos y sistema de bloqueo flexible. Con el sistema Flexible Lock activado, las herramientas de montaje están conectadas permanentemente a la extensión.

Cualidades

Zyklop "flexible lock" extension with free-turning sleeve, long
Flexible lock system for either locking or rapid exchange of the attached tool
With free-turning sleeve for rapid tightening and loosening of screws and nuts
Chrome vanadium steel, matt chrome-plated

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud250 mm
Tipozyklop socket extension with flexible-lock and free-turning sleeve (long)
46,09 € Sin IVA
/ unidad
55,77 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días