Referencias
Beta Tools:943BX/DVG
Rubix:798169958000
fabricante:009430751
EAN:8014230454634

Detalles de producto : 943BX/DVG-EXPOSITOR VACIO PARA 943BX/DG
Expositor vacío 943BX/DG
Cualidades
Expositor vacío 943BX/DG
Aplicaciones
Soluciones expositivas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x260x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2320 g |
| Número de compartimentos | 43 |
| Longitud | 120 mm |
| Altura | 260 mm |
| Anchura | 340 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,33 € Sin IVA
/ unidad
117,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
