Referencias
Beta Tools:942BX/DG
Rubix:798165691000
fabricante:009420701
EAN:8014230466200

Detalles de producto : 942BX/DG-EXPOSITOR PARED 43 LL 942BX
Expositor vacío 942BX/DG
Cualidades
Expositor vacío 942BX/DG
Aplicaciones
Soluciones expositivas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3x3x3 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7320 g |
| Número de compartimentos | 43 |
| Longitud | 3 mm |
| Altura | 3 mm |
| Anchura | 3 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,95 € Sin IVA
/ unidad
850,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
