Referencias
Beta Tools:38/DVS2
Rubix:798164461000
fabricante:000380752
EAN:8014230466415

Detalles de producto : 38/DVS2-EXPOSITOR VACIO PARA 38/DS2
Expositor de pared (art. 38/DS2) vacío
Cualidades
Expositor de pared (art. 38/DS2) vacío
Aplicaciones
Soluciones expositivas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 510x260x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3150 g |
| Número de compartimentos | 65 |
| Longitud | 120 mm |
| Altura | 260 mm |
| Anchura | 510 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,05 € Sin IVA
/ unidad
136,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
