Referencias
Beta Tools:1293BX/DVE
Rubix:798171377000
fabricante:012930755
EAN:8014230454610

Detalles de producto : 1293BX/DVE-EXPOSITOR VACIO P. 1293BX/DE
Expositor 1293BX/DE vacío
Cualidades
Expositor 1293BX/DE vacío
Aplicaciones
Soluciones expositivas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x260x120 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2570 g |
| Número de compartimentos | 90 |
| Longitud | 120 mm |
| Altura | 260 mm |
| Anchura | 340 mm |
| Material | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,18 € Sin IVA
/ unidad
118,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
