Referencias
Facom:ED.000
Rubix:798528453000
EAN:3148510226118



Detalles de producto : ED.000 PUNTA DESTORN
• Para atornillado manual de precisión.
• Arrastre 4 mm.
• Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
• Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y A.340MT.
PUNTA 4MM - PZ0
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 28x2x2 mm |
| Peso con embalaje | 2 g |
| Longitud | 28 mm |
| Tamaño de huella | pz0 |
| Huella | pozidriv |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,87 € Sin IVA
/ unidad
11,94 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
