MODULO ESPUMA VACIO P/9 LLAVES FIJAS PULGADA TIPO A <<DESCATALOGADO>>
Espuma para servante 9 llaves de boca vacía -Tipo A
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:890339
Rubix:799177638000
EAN:3660338428852

Documentos
Detalles de producto : MODULO ESPUMA VACIO P/9 LLAVES FIJAS PULGADA TIPO A <<DESCATALOGADO>>
Adaptada a los carros de taller 865379/ 865373/ 845705/845707/845708/845709/ 865487/ 867984 y 828243
Cualidades
Espuma de polietileno de calidad de alta densidad: 45Kg/m3 proporcionando resistencia y muy buena sujeción.
Información técnica
Atributos
| Número de compartimentos | 9 |
|---|---|
| Longitud | 410 mm |
| Altura | 30 mm |
| Anchura | 180 mm |
| Material | espuma de polietileno |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,36 € Sin IVA
/ unidad
24,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
